GN333.2-28-592-A-ELS Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen

Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 333.2-28-592-A-ELS
Rubix:743821
Hersteller:GN 333.2-28-592-A-ELS
EAN:4045525815858
GN333.2-28-592-A-ELS Rohrgriff, Füsse verschiebbar, Rohr eloxiert

Technische Zusammenfassung

Länge592 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN333.2-28-592-A-ELS Rohrgriff mit verschiebbaren Grifffüßen


Bei Rohrgriffen GN 333.2 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen. Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.8 lieferbar. Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Länge592 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser28 mm
Zolltarifcode83024900
38,04 exkl. MwSt.
/ Stück
45,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge