GN590-16-M4-E-ESD Rändelmutter, mit Gewinde-Sackloch, ESD-Kunststoff

Rändelmutter aus antistatischem Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 590-16-M4-E-ESD
Rubix:357266
Hersteller:GN 590-16-M4-E-ESD
EAN:4045525520608
GN590-16-M4-E-ESD Rändelmutter Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge13 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN590-16-M4-E-ESD Rändelmutter, mit Gewinde-Sackloch, ESD-Kunststoff


Charakteristisch für Rändelmuttern GN 590 ist die grobe, negative Randrierung. Hervorzuheben ist ihre hohe Stabilität aufgrund der Formgebung und der Kunststoffeigenschaften. Rändelmuttern in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der die elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD-C definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015/1 und ICE 61340-5-1. Rändelknöpfe GN 676 können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge13 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser16 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
2,72 exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge