DIN6337-100-B12-L Kugelgriff schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Kugelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6337-100-B12-L
Rubix:173403
Hersteller:DIN 6337-100-B12-L
EAN:4045525342330





Produktdetails : DIN6337-100-B12-L Kugelgriff schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200 - M24 / B24 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
