GN666.1-30-200-ELG Rohrgriff Aluminium, Füße Kunststoff
Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 666.1-30-200-ELG
Rubix:794666
Hersteller:GN 666.1-30-200-ELG
EAN:4045525772908



Produktdetails : GN666.1-30-200-ELG Rohrgriff Aluminium, Füße Kunststoff
Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem entsprechendend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666 für sehr viele Einsatzbereiche. Durch den modularen Aufbau sind Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen lieferbar. Große Grifflängen könnnen zusätzlich durch Mittelfüße gestützt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 247 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
