GN425.5-100-CR Klappgriff in beiden Endstellungen arretiert, Stahl
Klappgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.5-100-CR
Rubix:669480
Hersteller:GN 425.5-100-CR
EAN:4045525616028



Produktdetails : GN425.5-100-CR Klappgriff in beiden Endstellungen arretiert, Stahl
Klappgriffe GN 425.5 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll. In beiden Endstellungen ist der Griff durch einen gefederten (Tellerfedern) Druckbolzen arretiert. Der in der Tabelle angegebene Wert der statischen Belastbarkeit ist ein Richtwert, bei dessen Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststoffanbauteiles kommen kann. Gegebenenfalls ist der Klappgriff GN 425.2 zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
