GN425.3-12-160-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-12-160-NI
Rubix:157733
Hersteller:GN 425.3-12-160-NI
EAN:4045525248649





Produktdetails : GN425.3-12-160-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 206 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
