Wasserpumpenzange Knipex 13 05 160

Verdrahtungszange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Knipex:13 05 160
Rubix:1027707
EAN:4003773071426
13 05 160 Verdrahtungszange
Technische Zusammenfassung
Dokumente

Produktdetails : 13 05 160 Verdrahtungszange


Die Multifunktionszange 13 05 160 von Knipex ist speziell für professionelle Kabel- und Verdrahtungsarbeiten konzipiert. Sie vereint alle wesentlichen Funktionen für die fachgerechte Vorbereitung und Bearbeitung von Leitungen und Drähten in einem einzigen Werkzeug.

Eigenschaften:
Die Knipex Multifunktionszange ermöglicht Greifen, Biegen, Schneiden, Abisolieren von Leitungen sowie das Crimpen von Aderendhülsen – alles mit nur einem Werkzeug. Die induktiv gehärteten Präzisionsschneiden gewährleisten eine zuverlässige und kraftsparende Durchtrennung von mittel- bis hartem Draht. Integrierte Abisolieröffnungen unterstützen eine schnelle und maßhaltige Kabelvorbereitung. Die ergonomischen Mehrkomponenten-Griffe aus drei Materialien sorgen für eine sichere, rutschfeste Handhabung und optimale Kraftübertragung im Arbeitsalltag. Zwei KNIPEXtend-Schnittstellen ermöglichen die Erweiterung mit kompatiblem Zubehör und eine flexible Anpassung an spezifische Einsatzanforderungen.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 160 mm
• Breite: 59 mm
• Stärke: 18 mm
• Gewicht: 139 g
• Oberfläche: verchromt
• Schneidenhärte: ca. 60 HRC
• Abisolierkapazität: 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²

Normen:
• REACH-konform: Die Knipex Multifunktionszange 13 05 160 enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)

Stärken

• Kombination mehrerer Funktionen für die Kabelbearbeitung in einem Werkzeug – reduziert Werkzeugwechsel und steigert die Effizienz
• Sauberer, kontrollierter Schnitt von mittel- und hartem Draht dank induktiv gehärteter Schneiden
• Präzises Abisolieren durch integrierte, passgenaue Abisolieröffnungen
• Ergonomische Mehrkomponenten-Griffe für sicheren Halt sowie Erweiterbarkeit durch KNIPEXtend-Zubehör

Anwendungen

Die Multifunktionszange eignet sich für Elektroinstallationen und industrielle Verdrahtungsarbeiten. Sie wird in Werkstätten, auf Montagelinien sowie bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten eingesetzt. Insbesondere in der Industrieelektrik, im Schaltschrankbau und in der Automatisierungstechnik bietet sie eine vielseitige Lösung zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Leitern. Durch ihre kompakte Bauform ist sie ideal für beengte Arbeitsbereiche und wiederkehrende Arbeiten an gängigen Leiterquerschnitten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x59x19 mm
Bruttogewicht139 g
Länge160 mm
Gewicht139 g
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,28 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
341,86 inkl. MwSt.