884735 Edelstahl Gerade Rohrverbinder 16

Verbindungsstecker gerader Beschlag – Edelstahl aisi 316

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:884735
Rubix:3236073
EAN:3660338380921
884735 Edelstahl Gerade Rohrverbinder 16
Technische Zusammenfassung
Werkstoffgelb/rot
Typanschluss für instrumentenrohre
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 884735 Edelstahl Gerade Rohrverbinder 16


Rohrverschraubungen für die Instrumentierung wurden speziell für die vielen anspruchsvollen Anwendungen in der chemischen Industrie, der Erdölindustrie, der Energieerzeugung, der Zellstoff- und Papierindustrie sowie für verschiedene Arten der verarbeitenden Industrie entwickelt. Sie bieten eine äußerst zuverlässige, lecksichere und drehmomentfreie Abdichtung aller Schlauchverbindungen. Die Doppelklemmringverschraubungen mit erstklassigen technischen und funktionellen Eigenschaften, wie z. B. die Silberbeschichtung des Innengewindes, sind alternativ und austauschbar mit den bekanntesten Marken (Swagelok, A-LOK Parker, HY-LOK) für mittlere und hohe Drücke. Alle Produkte sind aus Edelstahl AISI 316 gefertigt und wurden vollständig für industrielle Instrumente sowie Öl und Gas entwickelt. Die Armaturen für Instrumentenrohre werden unter strengen Qualitätskontrollparametern hergestellt, um maximale Sicherheit bei der Verwendung, hohe Leistung und absolute Zuverlässigkeit zu gewährleisten (100 % lecksicher). Die Rohrverschraubungen benötigen kein spezielles Werkzeug für ihre Montage und werden untersucht, um eventuelle Variationen von Material, Härte und Wanddicke der verwendeten nahtlosen Stahlrohre auszugleichen.
Edelstahl Gerade Rohrverbinder 16

Stärken

ZERTIFIZIERUNG:
✓ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
✓ LLOYD'S REGISTER
✓ KOREAN REGISTER OF SHIPPING
✓ BUREAU VERITAS
✓ DNV-GL
✓ CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
✓ RMRS

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgelb/rot
Typanschluss für instrumentenrohre
Rohraußendurchmesser16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,37 exkl. MwSt.
/ Stück
62,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen