MAV06LROMDCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO

Parker Hannifin Manometer Aufschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:MAV06LROMDCF
Rubix:884074
Hersteller:MAV06LROMDCF
MAV06LROMDCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typmanometer-anschluss
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MAV06LROMDCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO


Manometer-Aufschraubstutzen/ Stahl
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24°-Außengewinde ohne Bördelung
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 4500
O-Ring Material: NBR

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typmanometer-anschluss
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Rohraußendurchmesser6 mm
Zolltarifcode73079910
3,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std