1/4GG44MS Muffe HD 6-Kant

Parker Hannifin Anschluss-Adapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1/4GG44MS
Rubix:639549
Hersteller:1/4GG44MS
1/4GG44MS Muffe HD 6-Kant

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typanschluss-adapter
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 in - 14 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1/4GG44MS Muffe HD 6-Kant


Die Produktlinie der Rohrverschraubungen und Anschlussadapter von Parker bietet eine breite Palette von Gewindetypen, darunter NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-Ring Boss (ORB), ISO 6149 und metrische Gewinde. Alle Fittings und Adapter in dieser Produktlinie erfüllen oder übertreffen die Branchenspezifikationen.
Körper Material: Stahl
Anschluss 1 Typ: BSPP-Innengewinde
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 1/2-14
Anschluss 2 Stil: BSPP-Innengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlussart: BSPP TO BSPP
Gewicht: 0.019784172661870502
Division: Division Rohrverschraubungen
Fitting Typ: Rohradapter
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Gerade

Stärken


Gerade Gewindefittings sind unbegrenzt wiederverwendbar, verfügen über eine Elastomerdichtung und benötigen kein Gewindedichtmittel für die Installation
Stahlfittings sind standardmäßig mit einer Tough Shield Plus-Beschichtung versehen, die die SAE-Korrosionsstundenanforderungen für Rotrost deutlich übertrifft und bis zu 3.000 Stunden ohne Rotrost hält, wie von einer unabhängigen Prüfstelle festgestellt wurde (getestet nach ASTM B117/ISO 9227). Diese verbesserte Leistung verschafft den Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch geringere Ausfallzeiten und eine längere Lebensdauer der Geräte, was zu höheren Einnahmen und geringeren Garantiekosten führt
Erhältlich in Stahl, Edelstahl und Messing in den Größen 1/8" bis 2" mit Betriebsdrücken bis zu 7500 psi
Der robuste Anschlussbolzen von Parker für verstellbare Anschlüsse wird mit einer längeren Sicherungsmutter hergestellt, die Beschädigungen der Unterlegscheibe und mögliche Leckagen praktisch ausschließt und die Montage praktisch fehlerfrei macht. Diese Eigenschaft verbessert die interne Effizienz des Kunden und reduziert die Nacharbeitskosten, die durch die Beschädigung der Unterlegscheibe entstehen, die bei herkömmlichen SAE-verstellbaren Anschlüssen auf dem Markt üblich ist.

Anwendungen

Anschlüsse für hydraulische Flüssigkeiten und Gase

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typanschluss-adapter
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 in - 14 ''
Zolltarifcode73079910
2,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std