GAI08LRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO

Parker Hannifin Steckverbinder mit Innengewinde BSPP zyl. leicht Serie DN 8, 1/4 Gasgewinde, Druck 315 bar

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:GAI08LRCFX
Rubix:879921
Hersteller:GAI08LRCFX
GAI08LRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl, verzinkt, ohne cr.
Typzylindrisches gelenk mit innengewinde.
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAI08LRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO


Zylindrisches BSP-Verbindungsstück mit Innengewinde der leichten Baureihe: DN 8, 1/4 Gasgewinde, Druck 315 bar. Mit ED-Dichtung (ISO 1179), Stahl, verzinkt, ohne Cr (VI) - 24°-EO-Kegel.
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, verzinkt, ohne cr.
Typzylindrisches gelenk mit innengewinde.
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Rohraußendurchmesser8 mm
Zolltarifcode73079910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,61 exkl. MwSt.
/ Stück
3,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std