MAV12LROMDCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO

Parker Hannifin Manometeranschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:MAV12LROMDCF
Rubix:884153
Hersteller:MAV12LROMDCF
MAV12LROMDCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typadapter für druckmessgerät
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MAV12LROMDCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO


Manometer-Aufschraubstutzen/ Stahl
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Adapter
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

Stahl- und Edelstahlverschraubungen haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Druckmessadapter haben Druckstufen bis 630 bar (Serie S) und 500 bar (Serie L). Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich

Anwendungen

Automobil;Verteidigung;Energie;Umwelt;Industrie;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Mobil;Öl und Gas;Stromerzeugung;Prozess;Transport;Wasser;Allgemeine hydraulische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typadapter für druckmessgerät
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Rohraußendurchmesser12 mm
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std