VKA3/38SCF (EO) Schraubkupplung mit Dichtkegelanschluss EO

Parker Hannifin Schraubkupplung mit Dichtkegelanschluss EO

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:VKA3/38SCF
Rubix:1347388
Hersteller:VKA3/38SCF
VKA3/38SCF (EO) Schraubkupplung mit Dichtkegelanschluss EO
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Typüberwurfmutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VKA3/38SCF (EO) Schraubkupplung mit Dichtkegelanschluss EO


Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24° Außengewinde ohne Bördelung
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 38S
Anschluss 2 Typ: M16 Prüfpunktanschluss
Anschluss 2 Gewindegröße (mm): M16X2
Anschlusstyp: EO-Diagnose-Drehgelenke
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 6000
O-Ring Material: NBR

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typüberwurfmutter
Rohraußendurchmesser38 mm
Zolltarifcode90269000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,75 exkl. MwSt.
/ Stück
124,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std