GAI16SRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Aufschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GAI16SRCFX
Rubix:880103
Hersteller:GAI16SRCFX
GAI16SRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinktes stahlblech ohne cr.
Typmetrische zylindrische steckverbindung.
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAI16SRCFX (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO


Gerader Aufschraubstutzen/ Stahl
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Körpermaterial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 16 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinktes stahlblech ohne cr.
Typmetrische zylindrische steckverbindung.
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Rohraußendurchmesser16 mm
Zolltarifcode73079910
9,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std