SUA-25 Schwenkflansch

SUA Schwenkflansch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SUA-25
Rubix:425926
Hersteller:157321
EAN:4052568071363
SUA-25 Schwenkflansch

Technische Zusammenfassung

Typdrehbarer flansch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUA-25 Schwenkflansch


Schwenkflansch SUA-25 Für Zylinder ADVU, AEVU, passende Gabelkopfhalterungen LBN oder LN, LSN. Größe=M25, Montageposition=Beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht 45 g, Materialhinweis=(* frei von Kupfer und PTFE, * RoHS konform)
Schwenkflansch SUA-25 für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN. Baugröße=25, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=45 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x37x38 mm
Bruttogewicht41,73 g
Typdrehbarer flansch
Anschluss 125 mm
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode84123100
43,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen