Referenzen
Festo:NPQR-D-Q16-E
Rubix:3272578
Hersteller:8085703
EAN:4052568553296




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hochlegierter rostfreier stahl (gehäuse) / fpm (schlauchdichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 16 mm |
Produktdetails : NPQR-D-Q16-E Steckverbinder
NPQR-D-Q16-E VERBINDER
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | hochlegierter rostfreier stahl (gehäuse) / fpm (schlauchdichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 16 mm |
| Profil | gerade (rechte form) |
| Anschluss 2 | 16 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Typ | push-in-verbinder (npqr-d) |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen