S25X7 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 25X39mm
Niederdruck Dampfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:VAPORCORD/7 25 X 39 MM
Rubix:84962
Hersteller:3400025000
EAN:4030477009349

Produktdetails : S25X7 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 25X39mm
Teguma Vaporcord Niderdruckdampfschlauch. Für Heißwasser oder Sattdampf. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Mit Textileinlagen. Nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf
Niederdruck Dampfschlauch für Heisswasser oder Sattdampf. Mit Textileinlagen. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 875 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 7 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 70 bar |
| 230 mm | |
| 700 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,36 € exkl. MwSt.
/ Meter
25,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
