9551530005 Aderendhülsenzange VDE 2-K-Griffen 180mm 0,25-16qmm

VDE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:55130005, 9551530005
Rubix:1691646
Hersteller:9551530005
9551530005 Aderendhuelsenz.180mm VDE 0,25-16mm2 2K

Produktdetails : 9551530005 Aderendhülsenzange VDE 2-K-Griffen 180mm 0,25-16qmm


Aderendhülsenzange VDE 2-Komponenten-Griffen 180mm 0,25-16qmm KNIPEX
VDE-Crimpzange für Aderendhülsen, Halbrundprofil Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Mit 9 besonders tiefen Quetschmulden und konischen Seitenflächen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Zum zuverlässigen Verpressen (Halbrundpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82032000
36,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std