Crimpzange Gedore 8142, Länge: 255 mm | Min. Crimping-Kapazität: 0.5 mm² | Max. Crimping-Kapazität: 6 mm²

Präzisionscrimpzange für isolierte Kabelschuhe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:8142
Rubix:1245188
Hersteller:1830767
EAN:4010886855140
8142 Präzisionscrimpzange für isolierte Kabelschuhe
Technische Zusammenfassung
Länge255 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität6 mm²
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8142 Präzisionscrimpzange für isolierte Kabelschuhe


Deutliche Reduzierung der Handkraft verglichen mit anderen Crimpwerkzeugen durch einzigartigen Mechanismus, Flexibel und leicht, Für Rechts- oder Linkshänder verwendbar, Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs, Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden, Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion, Anwendungsbereich: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Stärken

• Deutliche Reduzierung des manuellen Kraftaufwands dank patentiertem Mechanismus
• Beidseitig nutzbar (ideal für Rechts- und Linkshänder)
• Erhöhte Sicherheit durch positive Verriegelung, die unvollständige Crimpungen verhindert
• Zeitersparnis durch Entriegelungsmechanismus zum schnellen Entfernen fehlerhafter Crimpversuche

Anwendungen

Dieses Produkt ist ideal für anspruchsvolle Elektroarbeiten, bei denen sichere und zuverlässige Verbindungen erforderlich sind. Es ist perfekt geeignet für Wartungswerkstätten, industrielle Installationen und allgemeine Elektrobaustellen und eine bevorzugte Wahl für Elektriker, Elektroniker und Handwerker, die regelmäßig mit kleinen bis mittleren Kabelquerschnitten arbeiten. Besonders empfehlenswert ist die Zange in Umgebungen, in denen häufig wiederholte Crimpvorgänge notwendig sind, beispielsweise in der Serienfertigung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht626 g
Länge255 mm
Min. Crimping-Kapazität0,5 mm²
Max. Crimping-Kapazität6 mm²
Gewicht626 g
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,05 exkl. MwSt.
/ Stück
238,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen