17X7000EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
VB EL Klassischer Keilriemen elektr.leitf. m. Werkszeugnis
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:17 70007700_EL
Rubix:180653
Hersteller:1627358




Dokumente
Produktdetails : 17X7000EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 93x505x505 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1372 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b276 |
| Innenlänge | 7000 mm |
| Außenlänge | 7069 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 7040 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
