17X2083EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
VB EL Klassischer Keilriemen elektr.leitf. m. Werkszeugnis
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:17 20837700_EL
Rubix:180476
Hersteller:1516138




Dokumente
Produktdetails : 17X2083EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 408 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b82 |
| Innenlänge | 2083 mm |
| Außenlänge | 2152 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2123 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
