17X3099EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
VB EL Klassischer Keilriemen elektr.leitf. m. Werkszeugnis
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:17 30997700_EL
Rubix:180560
Hersteller:1665972




Dokumente
Produktdetails : 17X3099EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x224x224 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 607 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b122 |
| Innenlänge | 3099 mm |
| Außenlänge | 3168 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3139 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
