17X2360EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt

VB EL Klassischer Keilriemen elektr.leitf. m. Werkszeugnis

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Optibelt:17 23607700_EL
Rubix:180500
Hersteller:1709879_EL
17X2360EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb93
Innenlänge2360 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 17X2360EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x170x170 mm
Bruttogewicht463 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb93
Innenlänge2360 mm
Außenlänge2429 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2400 mm
Zolltarifcode40103400
33,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen