Sicherungsring und Federring Seeger Orbis AV50-S, Innendurchmesser: 45.8 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
V-Ringe AV für Wellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:AV50-S
Rubix:108232


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : AV 50X2 FST PH MF V-Sicherungsring für Wellen
Die Ringe der Ausführung V sind für Wellen und Bohrungen ausgelegt und haben eine kleinere radiale Bauhöhe als die Ringe mit DIN 471/472. Diese Produktgruppe hat sowohl zur Wellenachse als auch zur Gehäuseachse eine zentrisch begrenzte Schulter. Dies äußert sich in einer wesentlich geringeren Unwucht. Des Weiteren übertragen diese Ringe axiale Kräfte parallel und dienen als radiale Führung. Selbstsverständlich wurden die V-Ringe nach dem bewerten Prinzip des gekrümmten Balkens gleicher Festigkeit konstruiert. Die dadurch benötigten Ausstanzungen sind auf der entsprechenden Nutseite aufzufinden.
Seeger-V-Ring für Wellen (AV)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,84 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45,8 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
45,8 mm
Außendurchmesser
50 mm