V 110 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 110 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67036932
Rubix:37355
Hersteller:67036932
V 110 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser99 mm
Max. Durchmesser113 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 110 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Min. Durchmesser99 mm
Max. Durchmesser113 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
16,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
16,63 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
16,62 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
13,96 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
12,43 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,30 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
10,52 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
9,72 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
8,94 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
8,73 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
8,58 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std