V 40 S NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 40 S - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:49427551
Rubix:37319
Hersteller:49427551
V 40 S NBR 60 V-Ring
Technische Zusammenfassung
Min. Durchmesser36 mm
Max. Durchmesser40 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 40 S NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Min. Durchmesser36 mm
Max. Durchmesser40 mm
Werkstoffnbr
Ausführungvs
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,55 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,54 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,45 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,40 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,37 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,34 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,32 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,29 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,28 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std