V 725 A NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 725 A - ozonbeständig (OZB)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67026265
Rubix:173563
Hersteller:67026265
V 725 A NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser670 mm
Max. Durchmesser700 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 725 A NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Min. Durchmesser670 mm
Max. Durchmesser700 mm
Werkstoffnbr
Ausführungva
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
122,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,94 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
122,64 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
103,02 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
91,73 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
83,40 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
77,59 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
71,70 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
65,98 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
64,43 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
63,28 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std