V 38 A NBR 60 V-Ring

V-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49432675
Rubix:37316
Hersteller:49432675
V 38 A NBR 60. V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 38 A NBR 60 V-Ring


Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Dünnes Profil für schmale Einbauräume, z.B. Labyrinthdichtungen

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser34 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,28 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,26 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,24 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,22 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,21 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std