Referenzen
Dichtomatik:49383725
Rubix:2413594
Hersteller:49383725

Produktdetails : 12X28X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std