55X75X7 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412958
Rubix:993860
Hersteller:40412958

Produktdetails : 55X75X7 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std