V 160 A FKM 60 V-Ring
V-Ring (V) 160 A - In der Form vulkanisiert (FORM)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67055879
Rubix:37370
Hersteller:67055879


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 144 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 14,5 mm |
Produktdetails : V 160 A FKM 60 V-Ring
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 144 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 14,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std