V 450 A NBR 60 V-Ring

V-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49470191
Rubix:37397
Hersteller:49470191
V 450 A NBR 60. V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser405 mm
Außendurchmesser435 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 450 A NBR 60 V-Ring


Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Dünnes Profil für schmale Einbauräume, z.B. Labyrinthdichtungen

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser405 mm
Außendurchmesser435 mm
Breite25 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
23,66 exkl. MwSt.
/ Stück
28,15 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
23,66 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
19,87 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
17,70 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
16,09 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
14,97 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
13,83 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
12,73 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
12,43 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
12,21 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std