115X140X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2F UD5

Simmerring B2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:335167
Rubix:30715
Hersteller:335167
115X140X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2F UD5
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser115 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 115X140X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2F UD5


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser115 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,16 exkl. MwSt.
/ Stück
54,93 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
46,16 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
46,17 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
27,51 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
24,66 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
22,45 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
20,33 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
18,16 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen