V 375 L NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 375 L - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49432262
Rubix:163094
Hersteller:49432262
V 375 L NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser365 mm
Max. Durchmesser385 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 375 L NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht46 g
Min. Durchmesser365 mm
Max. Durchmesser385 mm
Werkstoffnbr
Ausführungvl
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
12,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
12,07 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,14 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,03 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,21 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
7,63 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,05 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
6,49 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
6,34 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
6,23 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen