V 325 L NBR 60 V-Ring

V-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:VL 325 60 NBR NB603412
Rubix:114230
Hersteller:49433651
V 325 L NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser310 mm
Max. Durchmesser335 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 325 L NBR 60 V-Ring


V-Ringe sind Axialdichtungen mit einem in der Form einvulkanisierten Elastomer-Dichtelement. Der typische Aufbau eines V-Rings besteht aus dem Gehäuse, der elastischen Verbindung und der Dichtlippe.

Technische Informationen


Attribute
Min. Durchmesser310 mm
Max. Durchmesser335 mm
Werkstoffnbr
Ausführungvl
10,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,39 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
10,41 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
10,40 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
8,74 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,78 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
7,08 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
6,58 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
6,08 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,60 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
5,47 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
5,37 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std