V 200 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 200 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67036916
Rubix:37382
Hersteller:67036916
V 200 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 200 A FKM 60 V-Ring


Standardbauform Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht242 g
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
85,49 exkl. MwSt.
/ Stück
101,74 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
85,49 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
71,81 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
63,95 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
58,13 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
54,09 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
49,98 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
45,99 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
44,91 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
44,11 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen