V 100 S FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 100 S - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67035611
Rubix:108049
Hersteller:67035611
V 100 S FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser90 mm
Max. Durchmesser100 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 100 S FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Min. Durchmesser90 mm
Max. Durchmesser100 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungvs
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
15,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,85 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
15,84 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
13,31 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
13,30 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,85 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,77 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
10,02 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
9,26 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
8,52 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
8,32 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
8,17 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std