11-735-7 WEISS/SW Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-735 07
Rubix:2007257
Hersteller:11735070
EAN:0076490052973

Dokumente
Produktdetails : 11-735-7 WEISS/SW Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der Ansell HyFlex® 11-735 Handschuh bietet dank der INTERCEPT™ Cut Resistance-Technologie einen dauerhaften Schnittschutz und garantiert gleichzeitig Komfort und Flexibilität. Das leichte Futter sorgt für hohe Geschmeidigkeit, während die Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche einen optimalen Grip, auch unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen, gewährleistet.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind so konzipiert, dass sie Schutz und Flexibilität vereinen und dabei leicht und komfortabel bleiben. Sie integrieren die INTERCEPT™ Cut Resistance-Technologie, die einen fortschrittlichen Schnittschutz gemäß der EN ISO C-Norm bietet. Die Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche verbessert den Griff und macht diese Handschuhe ideal für den Einsatz in trockenen oder leicht öligen Umgebungen. Zudem bietet sie eine hervorragende Abriebfestigkeit, was die Langlebigkeit des Handschuhs erhöht. Das leichte Strickfutter mit Lycra®-Anteil sorgt für einen optimalen Tragekomfort, selbst bei längeren Einsatzzeiten.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
• Bündchenart: Strickbündchen
• Feinheit: 10
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 224-269 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
• Ansell Earth Label: Dieser Handschuh wird in einer von Intertek zertifizierten Fabrik hergestellt, die 99 % ihrer Abfälle von Deponien fernhält und über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem verfügt. Die Verpackung ist plastikfrei, recycelbar und besteht aus 70 % weniger Material als die vorherige Verpackung. Der Karton enthält mindestens 80 % recycelte Materialien. Die Papierbänder stammen aus verantwortungsvollen Quellen und die Kartons sind für einen effizienten Versand optimiert.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X43C, die seine hervorragende Abriebfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (3/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt bei Stufe C.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus, indem es Produkte entwickelt, welche fortschrittliche Technologien integrieren, um die Sicherheit und den Komfort der Benutzer zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen geeignet sind, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen im Bereich Lebensmittelsicherheit. Ansell legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu einer sichereren und gesünderen Arbeitsumgebung bei.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind so konzipiert, dass sie Schutz und Flexibilität vereinen und dabei leicht und komfortabel bleiben. Sie integrieren die INTERCEPT™ Cut Resistance-Technologie, die einen fortschrittlichen Schnittschutz gemäß der EN ISO C-Norm bietet. Die Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche verbessert den Griff und macht diese Handschuhe ideal für den Einsatz in trockenen oder leicht öligen Umgebungen. Zudem bietet sie eine hervorragende Abriebfestigkeit, was die Langlebigkeit des Handschuhs erhöht. Das leichte Strickfutter mit Lycra®-Anteil sorgt für einen optimalen Tragekomfort, selbst bei längeren Einsatzzeiten.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
• Bündchenart: Strickbündchen
• Feinheit: 10
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 224-269 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
• Ansell Earth Label: Dieser Handschuh wird in einer von Intertek zertifizierten Fabrik hergestellt, die 99 % ihrer Abfälle von Deponien fernhält und über ein akkreditiertes Umweltmanagementsystem verfügt. Die Verpackung ist plastikfrei, recycelbar und besteht aus 70 % weniger Material als die vorherige Verpackung. Der Karton enthält mindestens 80 % recycelte Materialien. Die Papierbänder stammen aus verantwortungsvollen Quellen und die Kartons sind für einen effizienten Versand optimiert.
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4X43C, die seine hervorragende Abriebfestigkeit (4/4), Reißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (3/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt bei Stufe C.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus, indem es Produkte entwickelt, welche fortschrittliche Technologien integrieren, um die Sicherheit und den Komfort der Benutzer zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen geeignet sind, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen im Bereich Lebensmittelsicherheit. Ansell legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu einer sichereren und gesünderen Arbeitsumgebung bei.
Stärken
• Fortschrittlicher Schnittschutz dank INTERCEPT™ Cut Resistance-Technologie
• Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche für optimalen Grip in trockenen oder leicht öligen Bedingungen
• Erhöhte Abriebfestigkeit für längere Haltbarkeit
• Leichtes und flexibles Design für optimalen Komfort, auch bei längeren Einsatzzeiten
• Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche für optimalen Grip in trockenen oder leicht öligen Bedingungen
• Erhöhte Abriebfestigkeit für längere Haltbarkeit
• Leichtes und flexibles Design für optimalen Komfort, auch bei längeren Einsatzzeiten
Anwendungen
Der HyFlex® 11-735 Handschuh ist ideal für Tätigkeiten, die Schnittschutz erfordern und gleichzeitig Flexibilität und Komfort bieten. Er wird insbesondere in der Automobilindustrie, im Bereich Industrieausrüstung und Investitionsgüter, in der Metallverarbeitung, der chemischen Industrie sowie im Kfz-Nachrüstmarkt eingesetzt. Empfohlen für Aufgaben wie Montage und Bearbeitung von Metallteilen, Auf- und Abbau von Ausrüstungen, Handhabung von Strukturbauteilen sowie allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Diese Handschuhe eignen sich auch perfekt für das Be- und Entladen von Lkws und Fahrzeugen, Schlosserarbeiten und den Umgang mit eingehenden Waren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Typ | handschuh |
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | glasfasern |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | glasfaser|pehp|nylon|spandex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
13,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std