UVEX-60061-8 60061/0 Schutzhandschuh phynomic WET PLUS Gr. 8
Uvex phynomic wet plus
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:6006108
Rubix:3015680
Hersteller:6006108
EAN:4048612036211


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : UVEX-60061-8 60061/0 Schutzhandschuh phynomic WET PLUS Gr. 8
Der uvex phynomic wet plus Schutzhandschuh wurde speziell entwickelt, um ein hervorragendes Tastgefühl zu bieten und gleichzeitig zuverlässigen Schutz in feuchten, nassen und öligen Umgebungen zu gewährleisten. Leicht und flexibel schmiegt er sich wie eine zweite Haut an die Hand und sorgt so für einen optimalen Tragekomfort bei präzisen Arbeiten.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh überzeugt durch eine großflächige Beschichtung, die nicht nur die Handinnenfläche und Fingerspitzen, sondern auch drei Viertel des Handrückens bedeckt. Dadurch bietet er einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit und Ölen sowie eine ausgezeichnete Griffsicherheit und Fingerfertigkeit. Dank seines leichten und flexiblen Designs wirkt er wie eine zweite Haut und ermöglicht präzise Montagearbeiten. Die uvex Ergo 3D-Technologie sorgt für eine perfekte, ergonomische Passform, während die atmungsaktive aqua-polymer Schaum-Beschichtung starkes Schwitzen verhindert und zu einem angenehmen Hautklima beiträgt. Durch die Kombination aus Elastan und Polyamid ist der Handschuh besonders geschmeidig und abriebfest, was ihn ideal für häufige und anspruchsvolle Anwendungen macht. Da auf allergieauslösende Stoffe und schädliche Lösungsmittel verzichtet wurde, eignet sich der Handschuh auch bestens für empfindliche Haut. Er ist OEKO-TEX® und proDERM-zertifiziert und garantiert somit eine ausgezeichnete Hautverträglichkeit bei feinen Montagearbeiten.
Spezifikationen:
• Material: Elastan, Polyamid (PA)
• Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum
• Beschichtungsbereich: Handfläche, Fingerspitzen, ¾ des Handrückens
• Farben: Blau, Anthrazit
• Ausführung: Mit gestricktem Bündchen
• Wiederverwendbar: Ja
• Gesundheitsschutz: Frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA)
• Hergestellt in: Deutschland
Normen:
Dieser uvex phynomic wet plus Schutzhandschuh erfüllt folgende Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich Tragekomfort, Sicherheit und Unbedenklichkeit.
• EN 388 (3131X): Schutz gegen mechanische Risiken: Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (3/4), Durchstichfestigkeit (1/4).
• Zertifikate: proDERM, STANDARD 100 by OEKO-TEX® – garantieren höchste Hautverträglichkeit und den Verzicht auf schädliche Substanzen.
Markeninformationen:
uvex ist seit über 90 Jahren ein führender Name im Bereich Arbeitssicherheit. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und steht für innovative, hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Die Mission von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit durch den Einsatz modernster Technologien und kontinuierlicher Forschung zu vereinen. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern ist uvex ein zuverlässiger Partner für viele Industriebranchen und bietet Produkte, welche den höchsten Standards gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh überzeugt durch eine großflächige Beschichtung, die nicht nur die Handinnenfläche und Fingerspitzen, sondern auch drei Viertel des Handrückens bedeckt. Dadurch bietet er einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit und Ölen sowie eine ausgezeichnete Griffsicherheit und Fingerfertigkeit. Dank seines leichten und flexiblen Designs wirkt er wie eine zweite Haut und ermöglicht präzise Montagearbeiten. Die uvex Ergo 3D-Technologie sorgt für eine perfekte, ergonomische Passform, während die atmungsaktive aqua-polymer Schaum-Beschichtung starkes Schwitzen verhindert und zu einem angenehmen Hautklima beiträgt. Durch die Kombination aus Elastan und Polyamid ist der Handschuh besonders geschmeidig und abriebfest, was ihn ideal für häufige und anspruchsvolle Anwendungen macht. Da auf allergieauslösende Stoffe und schädliche Lösungsmittel verzichtet wurde, eignet sich der Handschuh auch bestens für empfindliche Haut. Er ist OEKO-TEX® und proDERM-zertifiziert und garantiert somit eine ausgezeichnete Hautverträglichkeit bei feinen Montagearbeiten.
Spezifikationen:
• Material: Elastan, Polyamid (PA)
• Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum
• Beschichtungsbereich: Handfläche, Fingerspitzen, ¾ des Handrückens
• Farben: Blau, Anthrazit
• Ausführung: Mit gestricktem Bündchen
• Wiederverwendbar: Ja
• Gesundheitsschutz: Frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA)
• Hergestellt in: Deutschland
Normen:
Dieser uvex phynomic wet plus Schutzhandschuh erfüllt folgende Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe hinsichtlich Tragekomfort, Sicherheit und Unbedenklichkeit.
• EN 388 (3131X): Schutz gegen mechanische Risiken: Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (3/4), Durchstichfestigkeit (1/4).
• Zertifikate: proDERM, STANDARD 100 by OEKO-TEX® – garantieren höchste Hautverträglichkeit und den Verzicht auf schädliche Substanzen.
Markeninformationen:
uvex ist seit über 90 Jahren ein führender Name im Bereich Arbeitssicherheit. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und steht für innovative, hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Die Mission von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit durch den Einsatz modernster Technologien und kontinuierlicher Forschung zu vereinen. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern ist uvex ein zuverlässiger Partner für viele Industriebranchen und bietet Produkte, welche den höchsten Standards gerecht werden.
Stärken
• Hervorragendes Tastgefühl für präzises Arbeiten
• Zuverlässiger Schutz in feuchten und öligen Arbeitsumgebungen
• Hohe Atmungsaktivität für angenehmen Tragekomfort – auch bei längerer Nutzung
• Hohe Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
• Zertifizierte Hautverträglichkeit – ideal für empfindliche Haut
• Perfekte Passform dank uvex 3D-Ergo-Technologie
• Zuverlässiger Schutz in feuchten und öligen Arbeitsumgebungen
• Hohe Atmungsaktivität für angenehmen Tragekomfort – auch bei längerer Nutzung
• Hohe Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
• Zertifizierte Hautverträglichkeit – ideal für empfindliche Haut
• Perfekte Passform dank uvex 3D-Ergo-Technologie
Anwendungen
Der uvex phynomic wet plus ist die ideale Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen präzises Arbeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen erforderlich ist. Er ist besonders geeignet für Montage, industrielle Instandhaltung, Maschinenbau und Logistik. Sein ergonomisches Design ermöglicht komfortables Arbeiten bei präzisen Handgriffen und bietet zugleich einen wirksamen Schutz vor Abrieb und Feuchtigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | feucht |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
58,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage