UVEX-6641-8 6641 HPPE/PU-HS Unidur Handschuh Gr. 8
UVEX-6641-8 6641 HPPE/PU-HS Unidur Handschuh Gr. 8
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6021008
Rubix:3032787
Hersteller:6021008
EAN:4048612008683

Produktdetails : UVEX-6641-8 6641 HPPE/PU-HS Unidur Handschuh Gr. 8
uvex unidur 6641- PU-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch eine guteFaser-/Beschichtungskombination- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl- hohe Flexibilität- sehr guter TragekomfortEinsatzgebiete:- Automobilindustrie- Instandhaltung- Montage- Metallbearbeitung- VerpackungsarbeitenArtikel-Nr. 60210Ausführung StrickbundNorm EN 388 (4 3 4 3 B)Material HPPE, ElastanBeschichtung Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-BeschichtungEignung für trockene und leicht feuchte BereicheFarbe weiß, grauGrößen 6 bis 11Verpackungseinheit 200 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Schnittwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Herkunftsland | KR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
101,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen