UVEX-60499-8 Uvex Strick-HS, C500 dry Gr. 08
Uvex C500 trocken
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:6049908
Rubix:2012344
Hersteller:6049908
EAN:4048612021309

Dokumente
Produktdetails : UVEX-60499-8 Uvex Strick-HS, C500 dry Gr. 08
Die Schutzhandschuhe uvex C500 dry wurden speziell entwickelt, um einen zuverlässigen Schnittschutz bei gleichzeitig optimalem Griff in trockener Umgebung zu bieten. Ausgestattet mit der patentierten uvex Bamboo TwinFlex® Technologie vereint er hohen Tragekomfort, Flexibilität und ein feines Tastgefühl. Die Handflächen und Finger sind mit leistungsstarken Vinyl-Noppen versehen, welche für einen sicheren Halt und hohe Abriebfestigkeit sorgen.
Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh besteht aus innovativen Materialien wie Bambus-Viskosefasern, hochleistungsfähigem Polyethylen und Glasfasern, für einen optimalen Schnittschutz. Die leistungsstarken Vinyl-Noppen auf den Handflächen und Fingern bieten eine hervorragende Griffsicherheit und zusätzliche Abriebfestigkeit. Diese Noppen sorgen für sicheren Halt und eine präzise Handhabung von Objekten wodurch das Risiko des Abrutschens erheblich reduziert wird. Dank der uvex climazone Technologie ist der Handschuh besonders atmungsaktiv, was ein angenehmes Tragegefühl auch über längere Zeiträume ermöglicht. Die ergonomische Passform in Kombination mit der 3D Ergo-Technologie sorgt für maximale Fingerfertigkeit und Bewegungsfreiheit. Der Handschuh ist silikonfrei und enthält keine schädlichen Substanzen. Somit ist er ideal geeignet für empfindliche Oberflächen, da er keine Spuren oder Rückstände hinterlässt.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Hochleistungs-Vinylnoppen (HPV)
• Materialien: Bambus-Viskose, Glasfaser, Hochleistungs-Polyethylen (HPPE), Polyamid (PA)
• Beschichtungsbereich: Handfläche, Finger
• Farben: Lime, Anthrazit
• Ausführung: mit gestricktem Bündchen
• Wiederverwendbar
• Uvex Technologien: Bamboo TwinFlex®, uvex climazone, uvex 3D-Ergo
Normen:
Der Handschuh entspricht den folgenden Normen:
• EN ISO 21420: Legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe in Bezug auf Ergonomie, Sicherheit und Kennzeichnung fest
• EN 388 (XX4XC): Bestätigt die Leistung gegen mechanische Risiken mit einer Reißfestigkeit von 4/4 und einem Schnittschutz der Stufe C gemäß ISO EN 13997
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Zertifiziert die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien, für maximale Hautverträglichkeit und längeres Tragen ohne Reizungen
Markeninformationen:
Uvex ist eine anerkannte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und bietet innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Die Mission von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistung, auf Basis modernster Technologien und kontinuierlicher Forschung, miteinander zu vereinen. Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner zahlreicher Industriebranchen und erfüllt selbst die strengsten Normen.
Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh besteht aus innovativen Materialien wie Bambus-Viskosefasern, hochleistungsfähigem Polyethylen und Glasfasern, für einen optimalen Schnittschutz. Die leistungsstarken Vinyl-Noppen auf den Handflächen und Fingern bieten eine hervorragende Griffsicherheit und zusätzliche Abriebfestigkeit. Diese Noppen sorgen für sicheren Halt und eine präzise Handhabung von Objekten wodurch das Risiko des Abrutschens erheblich reduziert wird. Dank der uvex climazone Technologie ist der Handschuh besonders atmungsaktiv, was ein angenehmes Tragegefühl auch über längere Zeiträume ermöglicht. Die ergonomische Passform in Kombination mit der 3D Ergo-Technologie sorgt für maximale Fingerfertigkeit und Bewegungsfreiheit. Der Handschuh ist silikonfrei und enthält keine schädlichen Substanzen. Somit ist er ideal geeignet für empfindliche Oberflächen, da er keine Spuren oder Rückstände hinterlässt.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Hochleistungs-Vinylnoppen (HPV)
• Materialien: Bambus-Viskose, Glasfaser, Hochleistungs-Polyethylen (HPPE), Polyamid (PA)
• Beschichtungsbereich: Handfläche, Finger
• Farben: Lime, Anthrazit
• Ausführung: mit gestricktem Bündchen
• Wiederverwendbar
• Uvex Technologien: Bamboo TwinFlex®, uvex climazone, uvex 3D-Ergo
Normen:
Der Handschuh entspricht den folgenden Normen:
• EN ISO 21420: Legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe in Bezug auf Ergonomie, Sicherheit und Kennzeichnung fest
• EN 388 (XX4XC): Bestätigt die Leistung gegen mechanische Risiken mit einer Reißfestigkeit von 4/4 und einem Schnittschutz der Stufe C gemäß ISO EN 13997
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Zertifiziert die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien, für maximale Hautverträglichkeit und längeres Tragen ohne Reizungen
Markeninformationen:
Uvex ist eine anerkannte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und bietet innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Die Mission von uvex ist es, Sicherheit, Komfort und Leistung, auf Basis modernster Technologien und kontinuierlicher Forschung, miteinander zu vereinen. Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner zahlreicher Industriebranchen und erfüllt selbst die strengsten Normen.
Stärken
• Zuverlässiger Schnittschutz (Stufe C)
• Hervorragender Trocken-Grip dank leistungsstarker Vinyl-Noppen
• Langanhaltender Tragekomfort durch uvex climazone Technologie
• Präziser Sitz und hohe Flexibilität mit uvex 3D Ergo Technologie
• Silikonfrei und somit ideal für empfindliche Oberflächen
• Optimale Atmungsaktivität für längeres Tragen
• Frei von Schadstoffen, STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert
• Hervorragender Trocken-Grip dank leistungsstarker Vinyl-Noppen
• Langanhaltender Tragekomfort durch uvex climazone Technologie
• Präziser Sitz und hohe Flexibilität mit uvex 3D Ergo Technologie
• Silikonfrei und somit ideal für empfindliche Oberflächen
• Optimale Atmungsaktivität für längeres Tragen
• Frei von Schadstoffen, STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert
Anwendungen
Der uvex C500 dry Schutzhandschuh eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen mit einem hohen Schnittschutzbedarf. Besonders empfohlen wird er für folgende Bereiche:
• Automobilindustrie
• Montage- und Wartungsarbeiten
• Metall- und Blechbearbeitung
• Versand und Logistik
• Sortierarbeiten
• Glas- und Papierindustrie
• Baugewerbe
• Stahlindustrie
• Automobilindustrie
• Montage- und Wartungsarbeiten
• Metall- und Blechbearbeitung
• Versand und Logistik
• Sortierarbeiten
• Glas- und Papierindustrie
• Baugewerbe
• Stahlindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Werkstoff | dyneema-faser/bambusfaser/glasfaser/polyamid |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
133,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std