6522 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 42 Sicherheitshalbschuh uvex 2 MACSOLE m. xenova Kunststoffk.
UVEX-65222-35 VIBRAM-Halbschuhe uvex S3 W11 Gr. 35
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6522242
Rubix:2994209
EAN:4031101645575



Produktdetails : 6522 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 42 Sicherheitshalbschuh uvex 2 MACSOLE m. xenova Kunststoffk.
uvex 2 Vibram Halbschuh 6522.2 S3 HI HRO SRC Weite 11- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design, anatomischeForm, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit,nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort- Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie- Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder- Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial- Mehr Sicherheit dank reflektierender Elemente- Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mitSchnellarretierung (Standardsenkel zum Austausch liegt bei)- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidungvon Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mitFeuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche- Duo-Layer-Dämpfungssystem aus PU-Zwischensohle undKomfortfußbett mit Vorfuß- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat bei Dauereinsätzen- Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten- Optimierte Profilgestaltung im Gelenk für sicheren Leiterstand- Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden (SRC-Kennzeichnung)- Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von Vibram- Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +300°C- Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 und- Größe 35 - 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,48 € exkl. MwSt.
/ Paar
144,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
