LOCTITE 4305 LC 20G FLASCHE Sofortklebstoff lichtaushärtend Medizintechnik
UV-Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:4305
Rubix:507559
Hersteller:456621
EAN:0079340369733

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 4305 LC 20G FLASCHE Sofortklebstoff lichtaushärtend Medizintechnik
LOCTITE 4305 ist ein transparenter, schwach grünlicher Cyanacrylat-Klebstoff, der durch Bestrahlung mit geringer Intensität im ultravioletten und sichtbaren Spektrum aushärtet, die Sekundärhärtung erfolgt durch Oberflächenfeuchtigkeit. Er bietet ausgezeichnete Eigenschaften für das Kleben von Kunststoffen und besonders schnelle Oberflächenhärtung; die Hautbildungszeit beträgt bis zu 5 Sekunden, Handfestigkeit wird in 2 Sekunden erreicht. Auch zum Kleben von Keramik und Metall geeignet.
LOCTITE 4305 ist ein transparenter, schwach grünlicher Cyanacrylat-Klebstoff, der durch Bestrahlung mit geringer Intensität im ultravioletten und sichtbaren Spektrum aushärtet, die Sekundärhärtung erfolgt durch Oberflächenfeuchtigkeit. Er bietet ausgezeichnete Eigenschaften für das Kleben von Kunststoffen und besonders schnelle Oberflächenhärtung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | 2 °C |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std