DIN6799 RA 5X0.7 FST PH K Sicherungsscheibe für Wellen
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TRUARC5/500
Rubix:1665469
Hersteller:006799.00000.9050.000
EAN:4043952479087

Produktdetails : DIN6799 RA 5X0.7 FST PH K Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheiben für Wellen D.5 Federstahl DIN 6799 Boitage = 500p
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 0,7 mm |
| Norm | DIN 6799 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
10,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
Select...
Außendurchmesser
5 mm
