ISO7089 19X34X3 ST 200HV ZN Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ18.200HVZ
Rubix:524078
Hersteller:007089.00100.0180.000
EAN:4043952503867


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 34 mm |
Produktdetails : ISO7089 19X34X3 ST 200HV ZN Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
ISO 7089 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben gestanzt,ohne Fase Abmessung: 18/19 x34x3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3325 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
19 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
34 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M18