Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONZ18.200HV, Innendurchmesser: 19 mm | Außendurchmesser: 34 mm | Norm: ISO 7089
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ18.200HV
Rubix:524077
Hersteller:007089.00000.0180.000
EAN:4043952503522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 34 mm |
Produktdetails : ISO7089 19X34X3 ST 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
ISO 7089 Stahl 200 HV Flache Scheiben gestanzt,ohne Fase Abmessung: 18/19 x34x3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Norm | iso 7089 |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
19 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
34 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m18