Referenzen
Ersetzte Ref.:RONAJUST20X28X0,5BR
Spartex:RONAJUST20X28X0,5
Rubix:549646
Hersteller:000988.00000.2028.050
EAN:4051427190030


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 20X28X0.5 ST Passscheibe
DIN 988 Stahl P Paßscheiben Abmessung: 20 x 28x0,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 118 g |
|---|---|
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M20
Stärke
0,5 mm
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm