Referenzen
Spartex:RONAJUST14X8X1A2
Rubix:519543
Hersteller:098828 14 10
EAN:4043377125651


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 8X14X1 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 14X8X1
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M8
Stärke
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
14 mm