Referenzen
Spartex:RONAJUST12X6X0,3A2
Rubix:2707739
Hersteller:098826 12 03
EAN:4043377125606


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 6X12X0.3 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 12X6X0,3
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,3 mm |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,28 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M6
Stärke
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm