DIN988 12X18X0.5 A2 Passscheibe

Passscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONAJUST18X12X0,5A2
Rubix:549589
Hersteller:0988212 18 05
EAN:4043377125125
DIN988 12X18X0.5 A2 Passscheibe

Technische Zusammenfassung

Material des Körpersstahl
Durchmesser, metrischM12
NormDIN 988
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN988 12X18X0.5 A2 Passscheibe


Passscheibe
Passscheiben A2 18X12X0,5

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpersstahl
Durchmesser, metrischM12
NormDIN 988
Stärke0,5 mm
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material des Körpers

Durchmesser, metrisch

M12

Stärke

Innendurchmesser

12 mm

Außendurchmesser

18 mm